セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
TP型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37127386
品番
TP-111
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
容量(L)
2
耐荷重(kg)
5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
168×168×103
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
123×123×90
色
グレー
トラスコ品番
501-2783
質量(kg)
0.21
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
168×168×103
適合カード差し
-
外寸法・幅(mm)
168
外寸法・高さ(mm)
103
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
123×123×90
外寸法・奥行(mm)
168
コンテナ種類
ベタ目