セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
積水A型コンテナ青
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37127404
品番
A-90
参考基準価格(税別)
¥13,670
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
容量(L)
90
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
676×500×377
色
ブルー
トラスコ品番
501-2261
質量(kg)
3.15
有効内寸(mm)
574×370×363
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
676
外寸法・高さ(mm)
377
外寸法・奥行(mm)
500
コンテナ種類
ベタ目