セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
D型コンテナ(小物入れ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37127447
品番
D-1
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
スタッキングタイプ
同一サイズでの積み重ねができます。
容量(L)
0.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
119×100×56
色
グレー
トラスコ品番
501-2104
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
57
有効内寸(mm)
107×87×49
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
119
外寸法・高さ(mm)
56
外寸法・奥行(mm)
100
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可