セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
D型コンテナ(小物入れ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37127465
品番
D-2
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
スタッキングタイプ
同一サイズでの積み重ねができます。
容量(L)
1.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
156×119×80
色
グレー
トラスコ品番
501-2112
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
110
有効内寸(mm)
142×105×74
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
156
外寸法・高さ(mm)
80
外寸法・奥行(mm)
119
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可