セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
D型コンテナ(小物入れ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37127483
品番
D-3
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スタッキングタイプ
同一サイズでの積み重ねができます。
容量(L)
2.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
226×156×81
色
グレー
トラスコ品番
501-2121
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
194
有効内寸(mm)
212×142×74
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
226
外寸法・高さ(mm)
81
外寸法・奥行(mm)
156
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可