セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
積水STC型コンテナ青
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37127693
品番
STC-2
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
小物部品等の保管に最適です。
容量(L)
6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×280×74
色
ブルー
トラスコ品番
501-3488
質量(g)
670
有効内寸(mm)
369×248×62
フタ
なし
適合カード差し
カードラックTC-1
アズワン品番
1-9536-01
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
74
外寸法・奥行(mm)
280
コンテナ種類
ベタ目