セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの 仕切板
STC型コンテナ用仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37127736
品番
STC-2L
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
長さ(mm)
389
高さ(mm)
61.5
厚さ(mm)
4.5
色
ブルー
トラスコ品番
501-3496
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
55
タイプ
長仕切板
適合コンテナ
STC-2
アズワン品番
1-9536-11