セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
TR型コンテナ用 フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37128357
品番
TR-F
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
TR17、22、27、37.47用のフタです。
適合
TR-22・27・37・47
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
604×394×33
色
ブルー
トラスコ品番
501-3542
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
650
タイプ
フタ
アズワン品番
5-213-04
外寸法・幅(mm)
604
外寸法・高さ(mm)
33
外寸法・奥行(mm)
394