TR型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)47 注文コード37128454 品番TR-47
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

スタッキングタイプ
高さ違いTR17、22、27、47とも嵌合します。
自動搬送に適した設計です。
小物部品管理が容易です。
別売の専用仕切板で間仕切りできます。

容量(L)47 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)592×384×260 ブルー トラスコ品番501-3569 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.50 有効内寸(mm)535×335×242 フタなし 適合カード差しカードラックTR-70 アズワン品番5-213-06 外寸法・幅(mm)592 外寸法・高さ(mm)260 外寸法・奥行(mm)384 コンテナ種類ベタ目 スタッキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする