TS-36 TS型コンテナ セキスイ 37128691

TS-36 TS型コンテナ セキスイ 37128691
TS-36 TS型コンテナ セキスイ 37128691

TS型コンテナ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
グレー
容量(L)36
内容量1個注文コード37128691品番TS-36
参考基準価格(税別)¥6,860販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

スタッキングタイプ。

容量(L)36耐荷重(kg)30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)598×398×205有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)534×334×188グレートラスコ品番501-2961材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.8フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×398×205適合カード差しA85外寸法・幅(mm)598外寸法・高さ(mm)205有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)534×334×188外寸法・奥行(mm)398コンテナ種類ベタ目スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37128655
2023-03-14
用途: 部品払出用に使用
アイガ電子工業株式会社製造業

ちょうど良いサイズがあり大変助かりました。
物はしっかりしていますので安心して使用できます。

対象商品 : 37128612
2020-04-21
用途: 岩石標本の整理用として
その他業種

しっかり作られており、岩石などの重量物にも耐えうる

対象商品 : 37128637
2019-02-25
用途: 水を入れて使用
教育・研究機関

水を入れて使用しています.セキスイの品ですので,補強も入りしっかりしており,重いものでもあまりねじれず使いやすいと思います.但し,価格がそれなりに高いため,多数購入は躊躇してしまいます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする