容量(L)18
耐荷重(kg)30
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×106
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)534×334×90
色グリーン
トラスコ品番501-2911
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.35
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×106
適合カード差しA85
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)106
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)534×334×90
外寸法・奥行(mm)400
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可