TS型コンテナ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37128752 品番 TS-36
参考基準価格(税別)¥6,860 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

スタッキングタイプ。

容量(L)36 耐荷重(kg)30 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)598×398×205 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)534×334×188 グリーン トラスコ品番501-2970 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.8 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×398×205 適合カード差しA85 外寸法・幅(mm)598 外寸法・高さ(mm)205 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)534×334×188 外寸法・奥行(mm)398 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37128655
2023-03-14
用途:
部品払出用に使用
アイガ電子工業株式会社 様 (製造業)

ちょうど良いサイズがあり大変助かりました。
物はしっかりしていますので安心して使用できます。

対象商品:
37128612
2020-04-21
用途:
岩石標本の整理用として
その他業種

しっかり作られており、岩石などの重量物にも耐えうる

対象商品:
37128637
2019-02-25
用途:
水を入れて使用
教育・研究機関

水を入れて使用しています.セキスイの品ですので,補強も入りしっかりしており,重いものでもあまりねじれず使いやすいと思います.但し,価格がそれなりに高いため,多数購入は躊躇してしまいます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする