AHN-M5 アンダーホールナット イースタン精工 37128987 AHN-M5 アンダーホールナット イースタン精工 37128987 AHN-M5 アンダーホールナット イースタン精工 37128987

アンダーホールナット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) ねじの呼びM5 注文コード37128987 品番AHN-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はねじの呼びなど5種類から選べます 他の種類を見る

ねじ山(リード)のない、一度締めたらゆるまないエラストマー製(弾性体)ナットです。
ねじ山に弾性変形するため、はめ合い後の密着力に優れています。
防水・防じん・防錆用途に最適です。
右ねじ、左ねじ、インチねじ、ピッチ等規格を問いません。

呼び径M5 トラスコ品番341-9258 質量(g)12.5 寸法d(mm)25 寸法a(mm)16 寸法F(mm)3.5 寸法E(mm)5.0 寸法B(mm)10 寸法C(mm)14 質量(g/個)2.50 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1686:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする