T型コンテナ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)14 グレー 注文コード37129014 品番T-14-2
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は容量・色など21種類から選べます 他の種類を見る

スタッキング(積み重ね)できます。

容量(L)14 耐荷重(kg)30 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)469×369×104 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)414×314×89 グレー トラスコ品番341-9886 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.94 質量(g)950 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×369×104 適合カード差しTP-110、TS-TS02 外寸法・幅(mm)469 外寸法・高さ(mm)104 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×314×89 外寸法・奥行(mm)369 コンテナ種類ベタ目 スタッキング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37128996
2019-10-22
用途:
作業で使用する乾電池保管箱

グレーとイエロー購入しました。グリーンも欲しいです

1人が参考にしています
対象商品:
37129337
2017-04-27
用途:
ボルト入れ(通い箱)として使用
製造業

作りが丈夫で落としても変形しないため重宝しています。縦に重ねた際もずれにくいのがとても良い。

対象商品:
37129057
2011-11-16
用途:
いろいろな石を分けるのに使用してます
株式会社いずみ砥石 様

長く使うと傷がめだつ。あと底がゆがんでくるのが気になる。もっと底がしっかりしてると助かる。色も豊富になると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする