曜日別特売
T-F T型コンテナ用 蓋 セキスイ 37129136

T型コンテナ用 蓋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚イエロー適合T-14、T-14-2、T-15、T-20、T-20-3、T-28、T-28-2、T-40注文コード37129136品番T-F
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合T-14、T-14-2、T-15、T-20、T-20-3、T-28、T-28-2、T-40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)480×380×26イエロートラスコ品番501-2635材質ポリプロピレン(PP)質量(g)500外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)26外寸法・奥行(mm)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49054835
2024-09-10
用途: 同社製樹脂コンテナの純正蓋として

半製品・製品の保管移送用コンテナの蓋更新及び増備に購入。
純正部材なので不具合点度は無い。
ただ、こうしたコンテナ・コンテナ用蓋には油性マーカーでの記述箇所(表面つや消しなどの表面処理)が無いものが多く、他社籍のものや内容物が異なる場合の識別が面倒な場合が多い。
「銘」を入れる熱刻印加工ではなく、書いたり消したりが容易な造りのモノが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする