曜日別特売
T-9F T型コンテナ用 蓋 セキスイ 37129233

T型コンテナ用 蓋

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚グレー適合T-9注文コード37129233品番T-9F
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合T-9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)373×296×25グレートラスコ品番501-2481材質ポリプロピレン(PP)質量(g)310外寸法・幅(mm)373外寸法・高さ(mm)25外寸法・奥行(mm)296
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49054835
2024-09-10
用途: 同社製樹脂コンテナの純正蓋として

半製品・製品の保管移送用コンテナの蓋更新及び増備に購入。
純正部材なので不具合点度は無い。
ただ、こうしたコンテナ・コンテナ用蓋には油性マーカーでの記述箇所(表面つや消しなどの表面処理)が無いものが多く、他社籍のものや内容物が異なる場合の識別が面倒な場合が多い。
「銘」を入れる熱刻印加工ではなく、書いたり消したりが容易な造りのモノが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする