T-20-3 T型コンテナ セキスイ 37129276

T-20-3 T型コンテナ セキスイ 37129276
T-20-3 T型コンテナ セキスイ 37129276

T型コンテナ

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個容量(L)20グリーン注文コード37129276品番T-20-3
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

スタッキング(積み重ね)できます。

容量(L)20耐荷重(kg)30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)469×369×153有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)414×314×138グリーントラスコ品番341-9908材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.17フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×369×153適合カード差しTP-110、TS-TS02外寸法・幅(mm)469外寸法・高さ(mm)153有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×314×138外寸法・奥行(mm)369コンテナ種類ベタ目スタッキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37128996
2019-10-22
用途: 作業で使用する乾電池保管箱

グレーとイエロー購入しました。グリーンも欲しいです

1が参考にしています
対象商品 : 37129337
2017-04-27
用途: ボルト入れ(通い箱)として使用
製造業

作りが丈夫で落としても変形しないため重宝しています。縦に重ねた際もずれにくいのがとても良い。

対象商品 : 37129057
2011-11-16
用途: いろいろな石を分けるのに使用してます
株式会社いずみ砥石

長く使うと傷がめだつ。あと底がゆがんでくるのが気になる。もっと底がしっかりしてると助かる。色も豊富になると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする