20376100TM ばんじゅう(透明) サンコー(三甲) 37129836

ばんじゅう(透明)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)36.2 注文コード37129836 品番20376100TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,510
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。

材質PP 種別特大A 有効内寸(mm)640×379×138 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)684×423×160 トラスコ品番341-9789 質量(kg)2.05 透明/透明 容量(L)36.2 外寸(mm)684×423×160 内寸(mm)644×383×147 底形状ゲタ形状 圧縮荷重(kN[kgf])14.24(1454) TKG品番9-0151-0501 TKG品番(2017)6-0149-0501

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37129836 20376100TM 86277825 20376100TM 特大ばんじゅうA 透明 サンコー(三甲) 特大ばんじゅうA 透明 サンコー(三甲) 1個 5,698 税込6,268 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37125584
2018-04-03
用途:
水を張り撮影
サービス業

本来の使い方ではないが、水を半分以上張り使用。持ち運びの際もよれる事無くしっかりしたつくりです

2人が参考にしています
対象商品:
37125584
2017-10-03
用途:
個包装した焼き菓子のストックいれに
株式会社のっぽくん 様 (飲食業)

厚手でしっかりしている
透明なので中身が見えて便利
もう少し小さいサイズも欲しい

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする