岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ネスティングコンテナ
HB型コンテナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37129915
品番
HB-78
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
容量(L)
82.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
900×488×236
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
825×416×211
色
グレー
タイプ
ベタ目
トラスコ品番
303-9102
質量(kg)
2.90
フタ
なし
適合カード差し
ST-1・2・3
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
236
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
488
スタッキング
可
ネスティング
可
有効内寸法・奥行(mm)
-
有効内寸法・高さ(mm)
-
有効内寸法・幅(mm)
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。