バケット型コンテナ サンバケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)0.8 注文コード37130055 品番20010500GL802
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。

容量(L)0.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)155×117×80 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)121×81×71 ライトグレー タイプベタ目 トラスコ品番342-4847 種別SKBU-1N-GLL 材質PP 形状底面:SG (その他) 質量(g)90 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)155×117×80 内寸(mm)135×95×75 フタなし 底形状その他 外寸法・幅(mm)155 外寸法・高さ(mm)80 外寸法・奥行(mm)117 コンテナ種類ベタ目 スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)- 嵌合商品サンバケット 2N
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07189883
2021-07-22
用途:
パーツBOXの追加購入

既存の同型番の追加購入です。使用勝手が良いので、追加しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37130055
2020-09-06
用途:
ボルト等の漬け込み
ワールドアドベンチャー 様 (サービス業)

ボルトナットやプラグポイントの漬け込みや外した部品の収納に 追加注文です

対象商品:
07189883
2020-03-02
用途:
部品の保管
株式会社武蔵野エンジニアリング 様 (製造業)

部品を加工中、部品をコンテナに並び入れ、キズなど付かないようにしています。次工程に移動するのもコンテナに入れたまま移動します。

対象商品:
37130177
2015-02-14
用途:
シリンダーやホースからこぼれる油を受ける
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

油が漏れない 今の所割れてない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする