サンバット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)4.6 注文コード37130274 品番20052000WH101
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は容量・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。
食品保管に最適です。

容量(L)4.6 材質PP 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)374×273×64 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)329×228×60 ホワイト トラスコ品番342-5452 種別SKVAT-2-WH 質量(g)320 有効内寸(mm)329×228×60 外寸(mm)374×273×64 内寸(mm)350×249×60 フタなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37130274
2023-04-24
用途:
商品の陳列用
株式会社進藤水産 様

店頭販売品を綺麗に陳列できて深さもしっかりあるのでとってもいいかもです
洗いやすさもあってもう少し購入させていただきたいと思いました

対象商品:
07189935
2022-09-06
用途:
流し台下の洗剤受け

特に問題無く使用しております。定番として継続してあればリピートします。

対象商品:
07189926
2021-04-15
用途:
オートバイ整備
農・林・水産業

外したパーツやねじ、工具類を入れておく整備時のトレーとして使っています。

対象商品:
07189926
2019-01-29
用途:
作業現場で部品や工具を入れて塵埃から保護する。
教育・研究機関

他の商品と比べて柔軟性があるため擦り傷は付きやすいですが、衝撃で割れることがなく結果として長く使用することができます。
可能であればもう少しカラーバリエーションがあると嬉しいです。

対象商品:
07189935
2019-07-10
用途:
ビス入れ
株式会社米沢キャビネット 様 (製造業)

もっと深さが欲しかった。強度は問題ありませんでした。

対象商品:
07189926
2017-06-08
用途:
内装作業・ふすま貼替え
不動産業

のり盆として丁度よい寸法です。底面が平らなため、使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37130274
2017-04-18
用途:
ワゴンの物置として
ヘアーサロン短長 様

軽くて高さや深さが丁度いい感じです。ワゴンの上の物置として大変助かっています。

対象商品:
07189935
2016-01-14
用途:
道具の整理

しっかりとした、良い作りです。
サンコーさんの商品は良品が多いです。
また違う種類の物を購入します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする