GHAH350 角カゴ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 37130563

角カゴ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効内寸(mm)284×198×128
内容量1個注文コード37130563品番GHAH350
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。

モノタロウではこんなお得な商品も!
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)284×198×128外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×272×135ブルートラスコ品番334-5394形状角型質量(g)305有効内寸(mm)284×198×128外寸法(mm)366×272×135外寸法・高さ(mm)135取手なし外寸法・奥行(mm)272外寸法・間口(mm)366
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37130545
2023-06-05
用途: スチール棚の整理
サービス業

スチール棚に物を置く際の整理整頓のために使用しましたが100円均一の商品と比べて強度がありサイズにバリエーションもあるので重宝しています。

対象商品 : 37130527
2023-08-17
用途: 厨房食器入れ
株式会社青木屋サービス業

追加の注文でしたが、棚に入れたり、運んだりする時、使い勝手がいいです。

対象商品 : 37130581
2023-07-12
用途: 機械加工の時
株式会社遠藤製作所

機械加工の時、排水に細かい切粉が流れていかないために、使用しています。
深さも、深すぎずちょうどよい大きさです。

対象商品 : 37130545
2023-02-15
用途: 猫のトイレ
ちかPぃ自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りで網目も細かく猫の砂がこぼれにくいです。システムトイレの様に使用しています。

対象商品 : 37130606
2020-10-06
用途: おでんのネタ入れ
セブンイレブン卸売・小売業

商品も見えやすく、日付等も確認しやすくなり重宝しています。

対象商品 : 37130563
2020-07-13
用途: 着替えもの入れ
教育・研究機関

しっかりしている。また同じものを揃えられるので、ホームセンターよりいい。

対象商品 : 37130527
2019-02-18
用途: オリコンで異物除去作業に使用
製造業

オリコンサイズにぴったり納まり、異物除去作業に便利です。追加発注しました!

1が参考にしています
対象商品 : 37130581
2019-04-24
用途: 物品の整理
教育・研究機関

思ったよりも深かったですが、便利に使わせていただいています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする