目の細かいメッシュタイプの角カゴです。使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
スチール棚に物を置く際の整理整頓のために使用しましたが100円均一の商品と比べて強度がありサイズにバリエーションもあるので重宝しています。
追加の注文でしたが、棚に入れたり、運んだりする時、使い勝手がいいです。
機械加工の時、排水に細かい切粉が流れていかないために、使用しています。深さも、深すぎずちょうどよい大きさです。
しっかりした作りで網目も細かく猫の砂がこぼれにくいです。システムトイレの様に使用しています。
商品も見えやすく、日付等も確認しやすくなり重宝しています。
しっかりしている。また同じものを揃えられるので、ホームセンターよりいい。
オリコンサイズにぴったり納まり、異物除去作業に便利です。追加発注しました!
思ったよりも深かったですが、便利に使わせていただいています