角カゴ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37130624 品番 GHAH341
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。

モノタロウではこんなお得な商品も!
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×200×84 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)355×265×90 ブルー トラスコ品番334-5360 形状角型 質量(g)217 有効内寸(mm)290×200×84 外寸法(mm)355×265×90 外寸法・高さ(mm)90 取手なし 外寸法・奥行(mm)265 外寸法・間口(mm)355

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37130545
2023-06-05
用途:
スチール棚の整理
サービス業

スチール棚に物を置く際の整理整頓のために使用しましたが100円均一の商品と比べて強度がありサイズにバリエーションもあるので重宝しています。

対象商品:
37130527
2023-08-17
用途:
厨房食器入れ
株式会社青木屋 様 (サービス業)

追加の注文でしたが、棚に入れたり、運んだりする時、使い勝手がいいです。

対象商品:
37130581
2023-07-12
用途:
機械加工の時
株式会社遠藤製作所 様

機械加工の時、排水に細かい切粉が流れていかないために、使用しています。
深さも、深すぎずちょうどよい大きさです。

対象商品:
37130545
2023-02-15
用途:
猫のトイレ
ちかPぃ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりした作りで網目も細かく猫の砂がこぼれにくいです。システムトイレの様に使用しています。

対象商品:
37130606
2020-10-06
用途:
おでんのネタ入れ
セブンイレブン 様 (卸売・小売業)

商品も見えやすく、日付等も確認しやすくなり重宝しています。

対象商品:
37130563
2020-07-13
用途:
着替えもの入れ
教育・研究機関

しっかりしている。また同じものを揃えられるので、ホームセンターよりいい。

対象商品:
37130527
2019-02-18
用途:
オリコンで異物除去作業に使用
製造業

オリコンサイズにぴったり納まり、異物除去作業に便利です。追加発注しました!

1人が参考にしています
対象商品:
37130581
2019-04-24
用途:
物品の整理
教育・研究機関

思ったよりも深かったですが、便利に使わせていただいています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする