K542G 角カゴ セキスイ 角型 37131534

角カゴ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番319-6917 注文コード37131534 品番K542G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥680
この商品はタイプ・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。

有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×240×60 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)395×295×70 グリーン トラスコ品番319-6917 形状角型 質量(g)215 有効内寸(mm)340×240×60 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)395×295×70 取手なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37131534 K542G 32786135 K542LG 角カゴ メロウタイム セキスイ 角カゴ メロウタイム セキスイ 1個 859 税込945 色に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37131656
2021-06-25
用途:
コスパがよくて丈夫
株式会社進興商事 様 (卸売・小売業)

丈夫で重ねやすく、型崩れもしないので使いやすいです。セキスイというブランドの割には価格は安くコスパがいいと思います。

対象商品:
37131577
2020-01-17
用途:
商品振り分けの時
卸売・小売業

重ねて使用したり、並べたり強度もあり重宝しているそうです

1人が参考にしています
対象商品:
37131577
2018-09-26
用途:
洗浄後の品物の乾燥
その他業種

軽くて机の上に置いておくのが便利、品物を入れた状態で互い違いに
重ねる為の位置が分かるような目印があるとよい

対象商品:
37131656
2017-10-28
用途:
書類の整理(一時保管)
建設業・工事業

割としっかりしているので、使いやすいと思います。カラーもきれいなので気に入っています。

対象商品:
37131577
2014-12-17
用途:
食品の水切り

利用して、強度面では満足している。以前から利用しているものが破損したため購入したが、色・大きさがちょうどよかった。
価格面で、もう少し安くなるとたすかる。

対象商品:
37131656
2014-03-27
用途:
書類入れ

書類の整理にとても使いやすいかごです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする