曜日別特売
K5412B 角カゴ セキスイ 37131577

角カゴ

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
有効内寸(mm)410×290×70
内容量1個注文コード37131577品番K5412B
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。

有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×290×70外寸(幅×奥行×高さ)(mm)485×365×85ブルートラスコ品番319-6887形状角型質量(g)430有効内寸(mm)410×290×70外寸法(mm)485×365×85外寸法・高さ(mm)85取手なし外寸法・奥行(mm)365TKG品番9-0272-0404TKG品番(2017)6-0255-0604外寸法・間口(mm)485
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37131656
2021-06-25
用途: コスパがよくて丈夫
株式会社進興商事卸売・小売業

丈夫で重ねやすく、型崩れもしないので使いやすいです。セキスイというブランドの割には価格は安くコスパがいいと思います。

対象商品 : 37131577
2020-01-17
用途: 商品振り分けの時
卸売・小売業

重ねて使用したり、並べたり強度もあり重宝しているそうです

1が参考にしています
対象商品 : 37131577
2018-09-26
用途: 洗浄後の品物の乾燥
その他業種

軽くて机の上に置いておくのが便利、品物を入れた状態で互い違いに
重ねる為の位置が分かるような目印があるとよい

対象商品 : 37131656
2017-10-28
用途: 書類の整理(一時保管)
建設業・工事業

割としっかりしているので、使いやすいと思います。カラーもきれいなので気に入っています。

対象商品 : 37131577
2014-12-17
用途: 食品の水切り

利用して、強度面では満足している。以前から利用しているものが破損したため購入したが、色・大きさがちょうどよかった。
価格面で、もう少し安くなるとたすかる。

対象商品 : 37131656
2014-03-27
用途: 書類入れ

書類の整理にとても使いやすいかごです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする