曜日別特売
MY-15 買物カゴ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 37131717

買物カゴ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
容量(L)15
内容量1個注文コード37131717品番MY-15
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オールプラスチック製で軽量です。

容量(L)15トラスコ品番302-9689材質ポリプロピレンイエロー質量(g)520有効内寸(mm)321×206×205外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)415×310×228名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする