280031 ビルポット(丸型) 蝶プラ工業 37132033 280031 ビルポット(丸型) 蝶プラ工業 37132033

ビルポット(丸型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37132033 品番 280031
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。
フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。
半透明なので中身が何か分かります。

容量(L)0.9 トラスコ品番309-1139 形状丸型 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×72 材質(フタ)ポリエチレン(PE)
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37132033
2016-05-05
用途:
乳製品の保存

蓋は柔らかめで、開閉しやすい。本体は半透明だが蓋は若干白く濁りがある。中味の確認には問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする