280154 ビルポット(角型) 蝶プラ工業 37132277 280154 ビルポット(角型) 蝶プラ工業 37132277

ビルポット(角型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37132277 品番 280154
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。
フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。
半透明なので中身が何か分かります。

容量(L)0.44 トラスコ品番309-1163 形状角型 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)68 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×97×50 材質(フタ)ポリエチレン(PE)
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37132295
2016-10-16
用途:
工場の製品入れ
製造業

長年会社で使用している容器です。今回10%オフで購入出来るのでまとめ買いしました。蓋も外れにくく丈夫で質がいいです。以前との違いは蓋に社名とダイアリーが付いた事。ダイアリーは食品の保存に便利ですが、工場だと針が取れて製品に混ざると一大事。取り外し可能だったので外して使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする