セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
S型コンテナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37132374
品番
S-100
参考基準価格(税別)
¥21,240
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
容量(L)
100
耐荷重(kg)
100
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
700×500×410
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
626×426×365
色
ブルー
トラスコ品番
501-2287
質量(kg)
5.3
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×410
適合カード差し
A85
外寸法・幅(mm)
700
外寸法・高さ(mm)
410
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
626×426×365
外寸法・奥行(mm)
500
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。