140-R-T オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 屋内ドア用(空丁番) 日東工器 37133801 140-R-T オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 屋内ドア用(空丁番) 日東工器 37133801 140-R-T オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 屋内ドア用(空丁番) 日東工器 37133801 140-R-T オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 屋内ドア用(空丁番) 日東工器 37133801 140-R-T オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 屋内ドア用(空丁番) 日東工器 37133801

オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 屋内ドア用(空丁番)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37133801 品番140-R-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100シリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。

勝手右開き(R)押し勝手 用途鋼製ドア用、屋内使用対応 トラスコ品番293-8677 セット内容空ヒンジ 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)198 材質(本体)鋼板 表面処理メラミン樹脂焼付塗装 取付穴M6タップ穴 ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 適用ドア材質鋼製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)32
注意
※取付ネジ(M6)は付属されておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37133801 140-R-T 79831284 140R-T オートヒンジ 100シリーズ 143T型 空丁番 室内ドア用 日東工器 オートヒンジ 100シリーズ 143T型 空丁番 室内ドア用 日東工器 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする