帯電防止収納袋

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37134176 品番 CA506-00LX-MB
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

静電気障害や火花放電による災害を防止します。
袋の素材に導電性繊維を複合したナイロン織物を使用しています。
コロナ放電により生地帯電量を低下させ、静電気障害や火花放電による災害を防止します。

容量(L)210 用途精密電子工場や化学薬品工場等のゴミ収集に。 トラスコ品番303-5298 適合本体CA468用 材質ナイロン(導電性繊維入り) 質量(g)450 種類ダストカー用袋 最大積載量(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×655×670 色(袋)ブルー 商品タイプ袋のみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37141334
2015-02-04
用途:
半導体製造工程内で使用

可も無し不可も無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする