NAKDOOR-00V MG ドアキャッチャー マグネット式 ゴールド MK(丸喜金属本社) 37134447 NAKDOOR-00V MG ドアキャッチャー マグネット式 ゴールド MK(丸喜金属本社) 37134447

MG ドアキャッチャー マグネット式 ゴールド

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37134447 品番NAKDOOR-00V
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

バリアフリー対応です。
樹脂カバー面の採用により、外観も良好です。
フロアー面に障害物がなく、戸当りと壁の間にホコリが溜まりません。
取付けはドライバー1本で出来ます。
戸当り本体にマグネットが内蔵されています。

用途内装建具用。 トラスコ品番356-1283 ゴールド 質量(g)41 寸法(幅W×高さH)(mm)56×20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37134447
2018-03-08
用途:
ドアの開閉

取り付けは簡単でした。持久性があるか若干心配です。値段が値段ですから我慢できる範囲かと思います。

対象商品:
37134447
2015-03-10
用途:
改装工事に

この値段でこの付け易さならマグネットタイプが指示されていなくても使っても良いかな
納まりキレイだし喜んで貰えそうだもの

対象商品:
37134447
2014-11-30
用途:
ドアストッパー
宮崎木材株式会社 様

廉価で形状かわいくて良いと思います。

対象商品:
37134447
2013-05-01
用途:
ドアの固定
農・林・水産業

大きさが適度で、デザインが主張してなくていいです。くっつきの力は強力ではないが、開いた状態を維持できるので十分です。説明書の通りに取り付けたつもりでしたがキャッチ(磁石でくっついた状態)が弱い状態になってしまいました。原因は、ドア側の部品の高さ位置でした。高さ位置については、位置を決めるガイドがついており簡単に位置決めができるようになっていますが、低くついてしまう傾向があると思います。1mmほど上げたら良くくっつくようになりました。下穴を空ける前にベストな位置を試した方がいいです。やり直しはちょっと大変です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする