CL-745-020-0 EFフラットブラシ テラモト 37135384 CL-745-020-0 EFフラットブラシ テラモト 37135384 CL-745-020-0 EFフラットブラシ テラモト 37135384 CL-745-020-0 EFフラットブラシ テラモト 37135384 CL-745-020-0 EFフラットブラシ テラモト 37135384 CL-745-020-0 EFフラットブラシ テラモト 37135384

EFフラットブラシ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37135384 品番 CL-745-020-0
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

柄が自在に動くので、細かいすき間には縦方向に、低い場所には、柄を寝かせてフラットにと、お掃除の幅が広がります。

トラスコ品番294-7200 長さ(mm)1324 質量(g)500 ブラシ幅(mm)200 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37135384
2022-08-29
用途:
工場内清掃時

幅があり、ブラシの毛の長さも長すぎず、形状も使いやすい設計です。
20cmと30cm幅を使っています。

対象商品:
37135384
2019-04-09
用途:
マンション通路横の側溝の掃除

マンション通路横の側溝の掃除用に購入。縦にして使えるので掃除がしやすいです。

対象商品:
37135384
2018-08-23
用途:
食品工場 機械足回り清掃

機械の下が清掃でき、とてもありがたいです。
今まではデッキブラシを無理やり入れていたので、
すぐにブラシの柄が破損していましたが、
今はとても良い状況で、清掃の仕上がりも良くなりました。

対象商品:
37135384
2018-03-06
用途:
床面の清掃

今まで届かなかった狭い隙間に入ってストレスなく掃除出来、大助かりです。
値段なりと思いました。

対象商品:
37135384
2017-04-30
用途:
浴室清掃
有限会社 元一 様

再購入
ヘッドが動くので広いところにちょうどいいです

対象商品:
37135384
2016-12-29
用途:
厨房の床清掃

従来通水型を使用してました。機器と床との隙間の清掃に便利と考えて購入。今回20と30のサイズを購入。
耐久性は未だ解りませんが。

対象商品:
37135402
2019-12-13
用途:
清掃作業時
ADS 様

床に接する面が広いため、汚れを落とすにはしっかり体重をかけて力を加える必要があるので疲れる。自分の普段清掃している箇所にはフィットせず、普通のデッキブラシの方が使いやすかった。ただ柄の部分がフレキシブルなので、デッキブラシでは入らない箇所の清掃ができるのは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする