CL-746-045-0 EFラバーブルーム テラモト 37135445 CL-746-045-0 EFラバーブルーム テラモト 37135445 CL-746-045-0 EFラバーブルーム テラモト 37135445 CL-746-045-0 EFラバーブルーム テラモト 37135445 CL-746-045-0 EFラバーブルーム テラモト 37135445

EFラバーブルーム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37135445 品番 CL-746-045-0
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ゴム製のブレードで、ホコリを舞い上げず、細かいゴミや髪の毛がからみつくことなく集められます。水切りとして使用することもできます。
水切りとしても使えます。
柄は、180度自在に角度が変わります。

質量(g)740 用途ホーキ、水切り、店舗、工場、物流、美容院などに トラスコ品番330-8995 種別本体 長さ(mm)1338 幅(mm)450 材質/仕上柄:アルミ、甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:合成ゴム 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37135427
2020-07-16
用途:
側溝の清掃に
製造業

側溝の幅を考えて購入しました。何といっても軽量なのが良いです。

対象商品:
37135427
2017-01-31
用途:
店舗厨房クリーニング時
建設業・工事業

店舗厨房の床コンクリート部分の掃き掃除、水洗い後の水切りが兼用できて、大変便利です。

対象商品:
37135445
2017-04-15
用途:
食品工場床洗浄用

食品工場の床洗浄後の水切りとして使用しています。ラバーがしっかりしているので綺麗に水が切れます。

対象商品:
37135427
2014-02-26
用途:
床の掃き掃除

ゴムが床にピッタリフィットするのでゴミを残さず掃く事ができ便利です。
特にホコリがすごくよく取れます。目で見て何もないように見えていても、これで掃除すると結構ホコリが出てきます。
もう他のホウキでは物足りません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする