MMトイレブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37136321 品番 CE-898-130-0
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

洋式、和式を問わずトイレの隅々まできれいにするのに便利です。
塩ビ不使用です。

材質(柄部)ポリプロピレン 材質(毛)パーム トラスコ品番298-4393 長さ(mm)388 質量(g)100 使用場所トイレ アズワン品番65-0334-65 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37136303
2019-03-29
用途:
便器の掃除
建設業・工事業

低価格なのにブラシがしっかりしていて、汚れが良く落ちます。耐久性は分かりませんが・・。

対象商品:
37136321
2018-02-08
用途:
普通にトイレ掃除

パームの方を買いました。いわゆるタワシですね。しっかりしているし、ゴシゴシやりたいほうなので、良いです!

対象商品:
37136321
2017-03-06
用途:
掃除
株式会社こめやフードサービス 様

値段のわりに丈夫で満足してます。毎回同じ商品を購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする