テラモト
ステンレス製グランドコーナー丸型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
トラスコ品番
303-0652
303-0644
303-0652
容量(L)
78
65
78
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37137125
品番
DS-199-347-0
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
さびに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。
用途
ゴミ箱、屋外用
容量(L)
78
仕様
市販の90L用ポリ袋が使用できます。
トラスコ品番
303-0652
材質
網:ステンレス(0.8×7×14)、脚:EVA樹脂
形状
丸形
寸法(mm)
Φ475×Φ380×650
質量(kg)
約3.1
色
シルバー
脚高(mm)
30
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体