B-561 スコッチブライト ハンディブラシM 3M(スリーエム) 37137545

スコッチブライト ハンディブラシM

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37137545 品番B-561
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

力がはいるラバーグリップ。床や壁の汚れもスッキリ落とします。ブラシヘッドを取りかえられます。
ブラシタイプでしっかり掃除。浴室小物など、キズをつけたくないお掃除にはスポンジタイプのヘッド(別売)に交換。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×90×45 タイプ取替ブラシ トラスコ品番327-5868 材質ブラシ:ポリプロピレン(PP) サイズM 質量(g)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37137527
2021-08-24
用途:
バスタブ
清水電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

バスタブ掃除の予備として購入したお値段も手ごろで大変重宝しています。

対象商品:
37137581
2019-12-18
用途:
清掃作業時

タワシがわりに購入。グリップが握りやすくしっかり体重をかけられる。ただ車内の日に当たるところに掛けていたのですが、作業中に毛がボロボロと折れるようになりました。なので紫外線が当たる環境に保管しない方が良いと思います。

対象商品:
37137545
2016-01-14
用途:
タイヤの汚れ落とし、部品の洗浄
サンダーレーシング 様

腰の強いブラシで、何度使っても曲がらない、へたらない。
グリップ部も3D形状で握りやすいだけでなく、力を入れやすい。
洗車ブラシの柔らかいモノではなく、かなりしっかりした毛先で、スリーエム社の製品で、これほどまで丈夫なものをこの値段であるのはとてもお買い得です。
「どうせすぐダメになるのでは?」と思い、替えのブラシを購入しましたが、かなりの回数を使っていますが、全く減りもしないし、ヘタリもないので、初めて買うなら、替えのブラシはしばらく経ってからでも良かったかな?と嬉しい誤算です。
自信を持ってオススメする逸品です。

3人が参考にしています
対象商品:
37137581
2014-11-12
用途:
作業部屋の床清掃等

毛先もしっかりして、先端取替えもきき良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37137581
2013-03-17
用途:
洗車時のマット清掃

マット洗い機では、濡れてしまい乾きが遅くなってしまい不便になりますので
濡らしたくない時などに使ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする