CL492-000U-MB たてよこブラシ CONDOR(山崎産業) 37137807 CL492-000U-MB たてよこブラシ CONDOR(山崎産業) 37137807 CL492-000U-MB たてよこブラシ CONDOR(山崎産業) 37137807 CL492-000U-MB たてよこブラシ CONDOR(山崎産業) 37137807 CL492-000U-MB たてよこブラシ CONDOR(山崎産業) 37137807

たてよこブラシ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37137807 品番CL492-000U-MB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

場所にあわせてブラシの向きが縦・横自在に変えられます。
蝶ねじで簡単に取り換えが可能です。

商品タイプ本体 長さ(mm)1450 ブラシ幅(mm)185 トラスコ品番303-5409 質量(g)780 柄の形状継ぎ柄 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37137807
2024-07-10
用途:
マンション共用廊下と屋上の溝掃除
浪速商事株式会社 様 (不動産業)

屋上の溝は幅広、廊下の溝は幅が狭いのが、一本で対応でき、ブラシ部分だけをとり変えることができるのが良いと思います。 ブラシもしっかりしています。 仕方がないと思うのですが、柄が重くて、運ぶのに疲れるのと、長さ調整できないので、狭い場所での利用が難しく、置き場所を選びます。

対象商品:
37137807
2021-04-26
用途:
調理場の衛生管理
有限会社味乃桃の井 様 (飲食業)

調理場のグレーチング清掃に使っています。
グレーチングの幅が14センチなので、通常のブラシだと磨きづらい。
これは縦横どちらにも変えられるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
37137807
2017-05-26
用途:
調理場清掃
飲食業

アイディアは最高ですが、力を入れると柄がしなるのがちょっと残念。

対象商品:
37137807
2015-12-25
用途:
調理場の排水溝の清掃
社会福祉法人山口保育園 様

たわしの部分が交換できるのでとても良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする