ドライワイパー (特大) スペア

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37138062 品番 C284-120U-SP
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コンドル ドライワイパー特大用取替スペアです。

幅(mm)約1160 質量(g)300 トラスコ品番298-4229 タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
工場清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴム質が.いい為工場内の水が.一発で.はねれます.少し高いが.安い物より.ストレス無く工場清掃ができ.いい商品です.

対象商品:
37138062
2023-02-10
用途:
食品工場での水切り

幅広なので広い食品工場の床の水切りに重宝しています。

対象商品:
37138141
2018-10-17
用途:
工場の床掃除
秋田日産自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付けしやすく掃除のときも床にフィットして水はけが良いです。

対象商品:
37138141
2016-12-14
用途:
倉庫の掃除
農・林・水産業

倉庫の掃除に、水を使います、ドライワイパーで、素早く水切りが出来気に入っています。
長年使っておりますが、スペアでゴムの交換が出来、更に長くあいようできそうです。

対象商品:
37138062
2016-02-29
用途:
作業場の水切りに

大きくて非常に効率よく水切りができます。

対象商品:
37138141
2015-10-22
用途:
社内の清掃、豪雨時の水掃きなど
茶久染色株式会社 様

耐久性がいかほどか判りませんが、今のところ問題なしです。
もう少しコストダウンを希望します。

対象商品:
37138141
2015-11-22
用途:
工場床の水切り
自動車・二輪車・自転車関連業

良いものは値段が高くなかなか交換出来なかったのですが、手ごろな価格だったので購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする