C75-14-060U-MB プロテック ダスターモップ 45 CONDOR(山崎産業) 37138525

プロテック ダスターモップ 45

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37138525 品番C75-14-060U-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワイドな幅でホコリ取りが簡単です。
シートの取り替えも簡単です。
ハンドルが自在に曲げられ大変便利です。

トラスコ品番297-8385 質量(g)720 幅×長さ(mm)600×1580

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37138525 C75-14-060U-MB 35733171 C75-14-060U-MB ダスターモップ CONDOR(山崎産業) ダスターモップ CONDOR(山崎産業) 1本 5,198 税込5,718 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする