水本機械製作所
水本機械製作所の ボルト
水本機械製作所の Uボルト・コ型ボルト
ステンレス UボルトA型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37139033
品番
B-1206
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
壁面・床面・地面への固定金具です。
ねじ長さ(mm)
30
ねじ径
M8
寸法L(mm)
70
トラスコ品番
849-0758
質量(g)
105
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
30
寸法W(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78