テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの ジョイント式スノコ
スノコ(土足用) 300×300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37139173
品番
MR-063-076-1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
土足場やトイレなどに。
色
グリーン
用途
ジョイントスノコ、ロッカールームなどに
トラスコ品番
276-7783
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
約21.5
寸法(mm)
300×300
質量(g)
約510
アズワン品番
65-0333-13