TRMS5 ステンレス  スイベル 水本機械製作所 37139487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スイベル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)1.18 注文コード37139487 品番TRMS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040
この商品は使用荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

回転するのでねじれを取り除きます。

使用荷重(kN)1.18 材質ステンレス(SUS304) 用途中心部分が回転し、よりとりとして。 トラスコ品番211-7444 質量(g)35 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)59.0 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)14.0 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37139444
2021-10-31
用途:
シーアンカー

使っているうちに
ねじれてしまうので購入。
ねじれが無くなり快適に使えます。

ステンレスだから海水でも錆びないと思う

1人が参考にしています
対象商品:
37139444
2019-05-31
用途:
思ったより小さい

価格的にシッカリした作りで、庭先の犬の鎖のネジレ回避で助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする