水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ロングネジシャックル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37139767
品番
B-635
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
シャックル部が長く用途が広がります。
ねじ径
M6
トラスコ品番
211-6553
質量(g)
34
寸法L(mm)
48
寸法B(mm)
12
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質
ステンレス
寸法d(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.67