テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ふた無しゴミ箱
エコプラ屑入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37139916
品番
DS-215-000-6
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
コンパクトサイズなのでデスク周りに最適です。
容量(L)
9.5
用途
ゴミ箱
トラスコ品番
005-3783
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
丸型
色
グレー
質量(g)
400
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×238×278
アズワン品番
65-0328-73
グリーン購入法
適合
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
06 128 067