エフィ スクエアカン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37139952 品番 40672
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

ゴミを入れやすい投入口がポイント。
お部屋の隅や壁ぎわ、デスクサイドなどに便利なゴミ箱です。
複数並べて分別容器として利用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×314 材質再生ポリプロピレン トラスコ品番303-4020 形状角型 グレー 質量(g)350 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06 128 020

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37139934
2023-09-14
用途:
居間にて
その他業種

しっかりした作りで、安心できる。大きさもちょうどよい。上部が斜めになっており使いやすい。

対象商品:
37139934
2021-01-15
用途:
フラワーアレンジメント
アトリエBlue Rose 様 (サービス業)

スリムでスタイリッシュなのでとても気に入っています。

対象商品:
37139934
2018-05-30
用途:
事務所用
製造業

スッキリした感じです。
置き場所のスペースを取らないので良いと思います。

対象商品:
37139952
2016-09-13
用途:
トイレ手洗いのごみいれ
株式会社カンスイ 様

トイレ内に置くので邪魔にならない小型のもので安いのを探してました。
満足のいく商品でした。

対象商品:
37139952
2016-07-02
用途:
ゴミ捨て

細長い形状だが口も狭くなく、限られたスペースに設置するのに重宝している。

対象商品:
37139934
2015-09-16
用途:
ゴミばこ

ふつう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする