ポリくず入れECO

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37140451 品番 YD-98L-PC
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

デスクサイドの脇に設置する、再生樹脂を使ったエコタイプのくず入れです。

容量(L)9 材質再生PP100% グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×282×380 トラスコ品番303-6243 種別S-9 形状角型 質量(g)584 梱包数20ヶ グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37140451
2022-11-08
用途:
作業台流しの中のごみ入れ
川村歯科診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きさが使用環境にぴったりでした ごみの分別に使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
37140451
2017-08-10
用途:
ゴミ箱
ダイオーエンジニアリング株式会社 様 (製造業)

汚れがあり、表面がザラザラしていて作りが雑のように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする