※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
ステンレス吊りフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
37140722
品番
B-1409
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
849-0785
質量(g)
33
ねじ径
M6
ドリル径(Φmm)
11.0
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
12
寸法W(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.18