ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー用L型天井受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37141081
品番
3-OBL
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
質量(g)
210
寸法F(mm)
16
寸法E(mm)
48
寸法C(mm)
68
寸法J(mm)
28
寸法G(mm)
100.0
適合レール
3号
H(mm)
74.0
板厚(mm)
3
寸法H(mm)
74
穴径(mm)
10
用途
ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。
トラスコ品番
274-4970